Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K55A Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager K55A Elektrischer Kontakt
Hager K55A Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37931337
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K55A
EAN/GTIN:
     4010330714054
Suchbegriffe:
Steuerleitungsklemme
Steuerleitungsklemme, univ.Z, 7x2, 5 mm², für Hutschiene 35mm, 4 Anschlüsse/Pol
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aderendhülse
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Stromstärke
20 A
Nummerierung
7
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.