Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAIJINTEK JUNO X Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAIJINTEK JUNO X Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz
RAIJINTEK JUNO X Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37933799
Hersteller:
     Raijintek
Herst.-Nr.:
     0R100060
EAN/GTIN:
     4715109921410
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Startspannung
7.5 V
Thermal Design Power (TDP)
70 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
130 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 775 (Socket T), Socket 754, Socket 939, Socket 940, Socket AM2, Socket AM3, Sockel AM4
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Geräuschpegel
26 Sone
Maximaler Luftstrom
52 cfm
Maximum Luftdruck
0.94 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.