Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 9200 MAX 2.5" 1,6 TB PCI Express 3.0 TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron 9200 MAX 2.5" 1,6 TB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Micron 9200 MAX 2.5" 1,6 TB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37943020
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDHAL1T6TCU-1AR1ZABYY
EAN/GTIN:
     649528784087
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
3.1 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Kühlkörper
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1600 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NVMe Version
1.2
Zufälliges Lesen (4KB)
620000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
270000 IOPS
Bytes pro Sektor
4096
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
14.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,99*
€ 416,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,15*
€ 414,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,42*
€ 409,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,14*
€ 409,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,08*
€ 398,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.