Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Armor Gear B-SHLDSTRP-BK Tablet-Taschenzubehör Gurt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Armor Gear B-SHLDSTRP-BK Tablet-Taschenzubehör Gurt Schwarz
Urban Armor Gear B-SHLDSTRP-BK Tablet-Taschenzubehör Gurt Schwarz
Urban Armor Gear B-SHLDSTRP-BK Tablet-Taschenzubehör Gurt Schwarz
Urban Armor Gear B-SHLDSTRP-BK Tablet-Taschenzubehör Gurt Schwarz
Urban Armor Gear B-SHLDSTRP-BK Tablet-Taschenzubehör Gurt Schwarz
Urban Armor Gear B-SHLDSTRP-BK Tablet-Taschenzubehör Gurt Schwarz
Urban Armor Gear B-SHLDSTRP-BK Tablet-Taschenzubehör Gurt Schwarz
Urban Armor Gear B-SHLDSTRP-BK Tablet-Taschenzubehör Gurt Schwarz
Urban Armor Gear B-SHLDSTRP-BK Tablet-Taschenzubehör Gurt Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37978719
Hersteller:
     Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     B-SHLDSTRP-BK
EAN/GTIN:
     854332007905
Suchbegriffe:
Notebook-Schultergurt
Notebook-Tragegurt
Tablet-Schultergurt
Tablet-Tragegurt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gurt
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Kompatibilität
UAG Tablet Cases^ Surface Pro 9: Metropolis, Metropolis SE, Plasma, Scout Surface Pro 8: Metropolis, Metropolis SE, Plasma, Scout Surface Pro 7/7+: Metropolis SE, Plasma, Plyo Surface Pro X: Metropolis Surface Go 3/2: Metropolis, Scout with Hand Strap, Plasma, Plyo Galaxy Tab S7: Metropolis Galaxy Tab S7+: Metropolis Galaxy Tab A7 10.4": Scout with Hand Strap Galaxy Tab A7-Lite: Scout with Hand Strap Galaxy Tab A8: Scout with Hand Strap iPad 10.2": Metropolis, Scout, Scout with Hand Strap iPad Air 10.9" (4th Gen, 2020): Metropolis iPad Pro 11" (1st Gen, 2018), iPad Pro 11" (2nd Gen, 2020): Metropolis iPad Pro 12.9" (4th Gen, 2020): Metropolis iPad Mini (6th Gen, 2021): Metropolis, Metropolis SE
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
30.47 mm
Höhe
226.06 mm
Gewicht
40.82 g
Weitere Suchbegriffe: notebook schultergurt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.