Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis M2026-LE Mk II Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1520 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis M2026-LE Mk II Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1520 Pixel Decke/Wand
Axis M2026-LE Mk II Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1520 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38032736
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01050-021
EAN/GTIN:
     7331021061446
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
10
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz-Art
Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.1 W
Stromverbrauch (max.)
7.9 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Objektivanschluss
M12
Abnehmbarer IR-Sperrfilter
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Objektiv
Fokuseinstellung
2.2
Feste Brennweite
2.4 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
15 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
174 mm
Durchmesser
101 mm
Gewicht
500 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1520 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 2688 x 1520
Unterstützte Video-Modi
1440p
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
130 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
73 °
Kamera Verschlusszeit
1/31500 - 1/5 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Polymer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Auto-Suche
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.651,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.921,18*
€ 4.666,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.872,55*
€ 4.608,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.736,41*
€ 4.446,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.672,94*
€ 4.370,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.651,35*
€ 4.345,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.