Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CE56D8T-VPIT3ZE CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CE56D8T-VPIT3ZE CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2CE56D8T-VPIT3ZE CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38042956
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CE56D8T-VPIT3ZE(2.8-12MM)
EAN/GTIN:
     6954273688639
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Sicherheit
Spiegel
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
7 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Technische Details
Abnehmbarer IR-Sperrfilter
Ja
Objektiv
Fokus
Motorisiert
Brennweitenbereich
2.8 - 12 mm
Kamera
Drehungswinkel
355 °
Neigungswinkelbereich
0 - 75 °
Schwenkbereich
0 - 340 °
Weißabgleich
Auto, Manuell
Kamera Verschlusszeit
1/50000 - 1/25 s
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Wetterfestigkeit
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
40 m
LED Typ
IR
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
2
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Englisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
145.2 mm
Länge (mm)
124.1 mm
Gewicht
1600 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Full-HD
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Schärfe
Gegenlichtkompensation
Ja
Smart-IR
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,59*
€ 235,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.