Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 866456-B21 Rack Zubehör Kabelsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 866456-B21 Rack Zubehör Kabelsatz
HPE 866456-B21 Rack Zubehör Kabelsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38187534
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     866456-B21
EAN/GTIN:
     4549821023288
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215.1 mm
Tiefe
305.3 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
110 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelsatz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.