Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HmIP-SWO-PR Outdoor Temperature & humidity sensor Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HmIP-SWO-PR Outdoor Temperature & humidity sensor Freistehend Kabellos
Homematic IP HmIP-SWO-PR Outdoor Temperature & humidity sensor Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38365097
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     HMIP-SWO-PR
EAN/GTIN:
     4047976518210
Suchbegriffe:
SmartHome Temperatur- und Feuchtigk...
SmartHome Thermo-Hygrometer
Wettersensor
Wetter-Station
Der Homematic IP Wettersensor – pro ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und erfasst zuverlässig und exakt ie Außentemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Helligkeit und die Sonnenscheindauer. Darüber hinaus ermittelt die pro-Version des Wettersensors ob und seit wann es regnet, sowie die Regenmenge und Windrichtung. Die nzeige und Auswertung der Wetterdaten erfolgt dabei ganz bequem über die kostenlose Homematic IP App. Die etterdaten können zudem zum Auslösen von Aktionen im eigenen Smart Home genutzt werden. So können beispielsweise die llläden bei starkem Wind hochgefahren oder eine Markise automatisch bei Sonnenschein ausgefahren werden. Auch eine utomatische Benachrichtigung bei einsetzendem Regen kann mit dem Sensor realisiert werden. In Verbindung mit anderen omematic IP Geräten sind unzählige weitere Szenarien denkbar. Dank der unabhängigen Batterie-Stromversorgung und der bewährten wie auch sicheren Funk-Technologie, kann der Wettersensor ohne die Verlegung von zusätzlichen Kabeln ontiert werden. Das benötigte Montagematerial und ein rund 1,6 m langer Edelstahlmast werden mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
LR6
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Technische Details
Zweck
Outdoor
Sensor-Typ
Temperature & humidity sensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-20 - 55 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
1 - 99 %
Betriebsradius
400 m
HF-Übertragungsfrequenz
869 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1417 g
Verpackungsbreite
564 mm
Verpackungstiefe
369 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,39*
€ 287,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.