Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief PAC900 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief PAC900 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Chief PAC900 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Chief PAC900 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Chief PAC900 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38758223
Herst.-Nr.:
     PAC900
EAN/GTIN:
     841872171197
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
1
Markenkompatibilität
Chief
Kompatibilität
PRSU
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
42029900
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
1480 mm
Höhe
354 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,10*
€ 455,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,74*
€ 450,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,07*
€ 430,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,11*
€ 417,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,50*
€ 377,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.