Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-20-556 Handsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-20-556 Handsäge
Stanley 0-20-556 Handsäge
Stanley 0-20-556 Handsäge
Stanley 0-20-556 Handsäge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38876685
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-20-556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gipskarton-Stichsäge
Gipskartonplatten-Säge
Gipskartonsäge
Trockenbausäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
140 g
Merkmale
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.