Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friedland SPECTRA 140 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Friedland SPECTRA 140 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Weiß
Friedland SPECTRA 140 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38887973
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     L210N WHI
EAN/GTIN:
     5004100350350
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
260 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Drehungswinkel
140 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esylux Deutschland
EM10055089
ab € 17,26*
Ähnlich
Theben
1010500
ab € 30,90*
Ähnlich
Novar Friedland
747748
ab € 24,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.