Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2607001561 Herst.-Nr.: 2 607 001 561 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. - Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 100 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 2 | | Material | Stahl | Verpackungsdaten | Schaft | Ja | | Schaftgröße | 1/4 " | | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 300 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2207* | € 0,2911* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 18,74* | € 24,56* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 19,66* | € 25,79* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 19,95* | € 27,43* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 21,58* | € 28,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 87,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|