Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit extra-hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit extra-hart
Bosch Schrauberbit extra-hart
Bosch Schrauberbit extra-hart
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607001726
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 001 726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
Das Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten.
- Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
3 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch)
5 mm
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Weitere Suchbegriffe: innensechskant-bit-satz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,95*
5 Tage
169
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 2,33*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,76*
€ 2,55*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 69,00*
ab € 1,85*
€ 2,67*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.