Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2607001571 Herst.-Nr.: 2 607 001 571 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EXTRA HARD-SCHRAUBERBITS
Das Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 51 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 3 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 2 | | Material | Stahl | Verpackungsdaten | Schaft | Ja | | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 45 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,40* | € 3,26* | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,22* | € 4,34* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,38* | € 4,70* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 3,52* | € 4,73* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,43* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 146,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|