Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-15-206 Handsäge Feinsäge 15,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-15-206 Handsäge Feinsäge 15,2 cm
Stanley 0-15-206 Handsäge Feinsäge 15,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38934061
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-15-206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Gipskarton-Stichsäge
Gipskartonplatten-Säge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
152 mm
Merkmale
Produkttyp
Feinsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Materiallgriff
Holz
Klingenzahndichte (TPI)
6
Einfach zu bedienen
Ja
Handgrifffarbe
Holz
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.