Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Elektrotacker und Nagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Elektrotacker und Nagler
Stanley Elektrotacker und Nagler
Stanley Elektrotacker und Nagler
Stanley Elektrotacker und Nagler
Stanley Elektrotacker und Nagler
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38935181
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     6-TRE550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
elektrotacker stanley
elektro tacker
Elektrotacker und Nagler
Weitere Informationen:
Leistungen
Klammerbreite (min.)
6 mm
Klammerbreite (max.)
14 mm
Kompatible Klammertypen
Typ G
Kompatible Nageltypen
Typ J
Kopfdurchmesser (max.)
15 mm
Kopfdurchmesser (min.)
12 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
800 W
Kabellänge
2.4 m
Merkmale
Produkttyp
Nagel-/Klammerpistol
Magazintyp
Gerades Magazin
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
FMHT6-70868
ab € 23,39*
Ähnlich
Stanley
6-CT-10X
ab € 18,55*
Ähnlich
Stanley
STHT6-70410
ab € 19,57*
Ähnlich
Stanley
6-TR150L
ab € 20,18*
Ähnlich
Stanley
6-TR45
ab € 8,26*
Ähnlich
Stanley
6-TRE650
ab € 49,98*
Ähnlich
Stanley
6-PHT150
ab € 22,57*
Ähnlich
Stanley
6-TR150HL
ab € 22,94*
Ähnlich
Stanley
6-TR350
ab € 19,86*
Ähnlich
Stanley
FMHT6-70411
ab € 23,65*
Ähnlich
Stanley
STHT6-70414
ab € 50,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.