Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Standard B8079AA Wasserhahn Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard B8079AA Wasserhahn Chrom
Ideal Standard B8079AA Wasserhahn Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38957219
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B8079AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
230 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
137 mm
Sonstige Funktionen
Schlauchlänge
0.35 m
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Temperaturbegrenzer
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,24*
€ 329,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,78*
€ 321,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.