Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch A 30 T BF Kreissägeblatt 35,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch A 30 T BF Kreissägeblatt 35,5 cm
Bosch A 30 T BF Kreissägeblatt 35,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-39059893
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 601 238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
ENORME TRENNLEISTUNG

Trennscheibe Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa. Für Kapp- und Pendelsägen.

Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Nicht-eisenhaltiges Metall, Leitung, Profil, Stahl
Klingendurchmesser
355 mm
Bohrung
25.4 mm
Dicke
2.8 mm
Markenkompatibilität
Bosch
Kompatible Produkte
EN 12413, FEPA, oSa
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.