Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2607001563 Herst.-Nr.: 2 607 001 563 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. - Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 10 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 3 | | Material | Stahl | Verpackungsdaten | Schaft | Ja | | Schaftgröße | 1/4 " | | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 110 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4919* | € 0,6327* | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,485* | € 0,725* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,476* | € 0,728* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,491* | € 0,731* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,497* | € 0,737* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 110 Stück ( entspricht € 69,597* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|