Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK SL-610011-BK Maus USB Typ-A Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK SL-610011-BK Maus USB Typ-A Optisch 1000 DPI
SPEEDLINK SL-610011-BK Maus USB Typ-A Optisch 1000 DPI
SPEEDLINK SL-610011-BK Maus USB Typ-A Optisch 1000 DPI
SPEEDLINK SL-610011-BK Maus USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-39304324
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-610011-BK
EAN/GTIN:
     4027301353037
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
Highlights

Komfort für den Arbeitsalltag: Das ergonomische Gehäuse der KAPPA-Maus ist perfekt an die Form der rechten Hand angepasst und erlaubt so bequemes, ermüdungsfreies Arbeiten. Das rutschsichere Profil der Daumenmulde garantiert angenehme Haptik und sicheren Griff. Die KAPPA-Maus ist dank ihres USB-Anschlusses schnell und einfach zu installieren – ohne zusätzliche Treiber.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
78 g
Ergonomie
Kabellänge
1.4 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4549044
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.