Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CE56D8T-ITME CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CE56D8T-ITME CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2CE56D8T-ITME CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2CE56D8T-ITME CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2CE56D8T-ITME CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-39918984
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CE56D8T-ITME(2.8MM)
EAN/GTIN:
     6954273688813
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Spiegel
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
3.6 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Objektivanschluss
M12
Abnehmbarer IR-Sperrfilter
Ja
Objektiv
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.6 mm
Tiefe
68.3 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
350 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Geräuschunterdrückung
Ja
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Full-HD
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Smart-IR
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
BNC Ausgänge
1
Schnittstelle
BNC
Kamera
Drehungswinkel
360 °
Bildwinkel, horizontal
103.5 °
Neigungswinkelbereich
0 - 75 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Weißabgleich
Auto, Manuell
Kamera Verschlusszeit
1//50000 - 1/25 s
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
2
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Englisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.