Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 6841 IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 6841 IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen
Cisco 6841 IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen
Cisco 6841 IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen
Cisco 6841 IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-40333636
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-6841-3PW-CE-K9=
EAN/GTIN:
     889728068291
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP, IPv4, IPV6, DNS, DHCP, SNTP, NUT, STUN, UDP, TCP, LLDP
DHCP-Client
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.722.2, G.729A, G.729B, G.729ab, OPUS, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
396 x 162 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
4 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Sicherheit
UL 60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS 60950
Zertifizierung
CE EMC FCC
Konformität mit Industriestandards
TIA 810, TIA 920
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
682 g
Verpackungsbreite
232.918 mm
Verpackungstiefe
374.904 mm
Verpackungshöhe
73.914 mm
Paketgewicht
1102.04 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.