Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m USB-C auf DisplayPort 1.2 Kabel 4K 60Hz - USB-C auf DP Adapterkabel/Videoadapter - HBR2 - USB-C DP Alt Mode auf DP Monitor Videokabel - Thunderbolt 3 kompatibel ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m USB-C auf DisplayPort 1.2 Kabel 4K 60Hz - USB-C auf DP Adapterkabel/Videoadapter - HBR2 - USB-C DP Alt Mode auf DP Monitor Videokabel - Thunderbolt 3 kompatibel ...
StarTech.com 3m USB-C auf DisplayPort 1.2 Kabel 4K 60Hz - USB-C auf DP Adapterkabel/Videoadapter - HBR2 - USB-C DP Alt Mode auf DP Monitor Videokabel - Thunderbolt 3 kompatibel ...
StarTech.com 3m USB-C auf DisplayPort 1.2 Kabel 4K 60Hz - USB-C auf DP Adapterkabel/Videoadapter - HBR2 - USB-C DP Alt Mode auf DP Monitor Videokabel - Thunderbolt 3 kompatibel ...
StarTech.com 3m USB-C auf DisplayPort 1.2 Kabel 4K 60Hz - USB-C auf DP Adapterkabel/Videoadapter - HBR2 - USB-C DP Alt Mode auf DP Monitor Videokabel - Thunderbolt 3 kompatibel ...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-40340472
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DPMM3MW
EAN/GTIN:
     0065030873789
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB Type-C™ Videoadapter Kabel | Thunderbolt™ 3 KompatibelMit diesem USB-C-auf-DisplayPort-Kabel können Sie Ihr Thunderbolt 3- oder USB Type-C-fähiges Gerät mit nur einem Kabel an einen 4K-DisplayPort-Monitor anschließen - eine praktische Lösung ohne Kabelsalat.Atemberaubende BildqualitätMit dem USB-C-auf-DisplayPort-Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB-C-Verbindung nutzen, um mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 3840 x 2160 herausragende UHD-Qualität auf Ihrem 4K-Display auszugeben.Darüber hinaus ist der Adapter mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für den Privatgebrauch, in Büros und andere Arbeitsumgebungen darstellt.IT Pro LeistungDieser Adapter enthält einen einzigartigen Videosignalverstärker, der das Signal verstärkt und selbst bei minderwertigen Kabeln eine zuverlässige Leistung erzielt. Der Verstärker erhöht auch die maximal unterstützte Kabellänge von DP Kabeln im Vergleich zu anderen Marken.Installation ohne KabelsalatMit diesem 1,8 m langen Monitorkabel sind keine zusätzlichen Adapter und Kabel mehr nötig - so wird eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet. Für Installationen, die eine kürzere Verbindung erfordern, bieten wir auch ein USB-C-auf-DP-Kabel mit 1,8 m (CDP2DPMM6W, CDP2DPMM6B) und 1 m (CDP2DPMM1MW, CDP2DPMM1MB) an, damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.Problemlose EinrichtungUm eine einfache Bedienung und Installation zu gewährleisten, funktioniert dieses USB-C-auf-DisplayPort-Kabel mit Windows- und Mac-Computern und ermöglicht eine Plug-and-Play-Installation, sodass keine zusätzliche Software bzw. Treiber erforderlich sind.Der CDP2DPMM3MW wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.Hinweis: Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Paketgewicht
200 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
DisplayPorts-Version
1.2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Bandbreite
21600 MB/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HBR2-Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Chipsatz
STMicroelectronics - STM32F072CBU6, PERICOM - PI3DPX1203
Unterstützte Audiokanäle
5.1
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Breite
20 mm
Tiefe
3039 mm
Höhe
10 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 70 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.