Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Armor A75 Externe Festplatte 2 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Armor A75 Externe Festplatte 2 TB Silber
Silicon Power Armor A75 Externe Festplatte 2 TB Silber
Silicon Power Armor A75 Externe Festplatte 2 TB Silber
Silicon Power Armor A75 Externe Festplatte 2 TB Silber
Silicon Power Armor A75 Externe Festplatte 2 TB Silber
Silicon Power Armor A75 Externe Festplatte 2 TB Silber
Silicon Power Armor A75 Externe Festplatte 2 TB Silber
Silicon Power Armor A75 Externe Festplatte 2 TB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-40820549
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP020TBPHDA75S3S
EAN/GTIN:
     4712702659320
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Eine wie Keine
Die Armor A75 ist schon etwas besonderes - sie hebt sich allerdings nicht nur durch ihr spezielles Design ab. Ihr Gehäuse besteht zu 100% aus Aluminium, sonst nichts. Und mit nur 1,2cm Dicke, ist sie derzeit die schlankste, nach Militärstandard stoßgeschützte Festplatte auf dem Markt. Die gerillte Oberfläche macht sie zudem widerstandfähiger gegen Kratzer und sonstige Beschädigungen.

Für Metal-Fans
Lassen Sie sich von ihrem eleganten Aluminium-Gehäuse nicht täuschen. Die Armor A75 steckt was weg - sie ist schockresistent und überlebt Stürze aus bis zu 1,22 Metern Höhe (MIL-STD 810G 516.7 Procedure IV Freifalltest). Dabei wiegt sie nur 169g, bleibt immer cool und liegt einfach gut in der Hand.

Design zum Abheben...
Bei der Festplatten-Konstruktion haben wir uns von den ersten Ganzmetallflugzeugen inspirieren lassen. Leicht, kompakt und mit aerodynamischen Längsrillen ist die A75 einfach zum abheben!

Alles dabei!
Mit bis zu 2TB Speicherplatz in so kompakter Form steht dem nächsten unbeschwerten Trip nicht mehr im Wege. Ihre wichtigsten Daten sind immer dabei und mit USB 3.1 Gen 1 Schnittstelle bremst Sie auch beim Datentransfer und Back-Ups nichts aus.

Gib mir ein L...ED
Ihr LED Indikator zeigt Ihnen sofort, ob die A75 angeschlossen ist und wie es mit der Datenübertragung aussieht. Er hat die Form eines großen "L" und ist immer sichtbar; ganz gleich ob man von oben oder von der Seite schaut.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
169 g
Breite
124.4 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
12.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/EAC/KCC/RCM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP040TBPHDA60S3K
ab € 109,35*
Zubehör
Silicon Power
SP020TBPHDA80S3B
ab € 84,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.