Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-WX300A Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer TS-WX300A Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer
Pioneer TS-WX300A Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-40904600
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     TS-WX300A
EAN/GTIN:
     884938379847
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Subwoofer
autolautsprecher pioneer
Leistungsstarker Bass, der sich leicht einbauen lässt.
Rüsten Sie das Soundsystems Ihres Fahrzeugs mit diesem mühelos zu installierenden Pioneer Active Subwoofer-Paket für einen satten und starken Bassklang auf. (Verstärker sind integriert und die Kabel sind mitgeliefert).

Der TS-WX300A umfasst einen soliden und leichten IMPP™ (Injection-Moulded Polypropylene)-Verbundlautsprecherkonus, der zuverlässige und rhythmische Bassklänge erzeugt. Des Weiteren umfasst er einen Pioneer-Verstärker der Klasse-D, der in die Seite des Gehäuses eingebaut ist, wodurch der Bass auch bei hohen Lautstärken verstärkt, aber auch der Einbau vereinfacht wird, da Platz und Zeit gespart werden. Der Verstärker der Klasse-D zeichnet sich auch durch verschiedene Einstellungen aus und sorgt dadurch dafür, dass Nutzer den Bassklang bekommen, der ihrem Musikgeschmack entspricht.
Weitere Informationen:
Subwoofer
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
20 - 130 Hz
Subwoofer Empfindlichkeit
113 dB
Subwoofer Übergangsfrequenzen
50 - 125 Hz
Anzahl der Subwoofer
1
Gewicht und Abmessungen
Breite des Subwoofers
503 mm
Tiefe des Subwoofers
318 mm
Höhe des Subwoofers
378 mm
Tieftönergewicht
10300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Magnettyp
Ferrit
Stimmenmagnetspuele Typ
Copper Round Wire 4-Layer
Energie
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: autolautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.