Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Kabellose Präsentationsfernbedienung mit rotem Laserpointer - 27 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Kabellose Präsentationsfernbedienung mit rotem Laserpointer - 27 m
StarTech.com Kabellose Präsentationsfernbedienung mit rotem Laserpointer - 27 m
StarTech.com Kabellose Präsentationsfernbedienung mit rotem Laserpointer - 27 m
StarTech.com Kabellose Präsentationsfernbedienung mit rotem Laserpointer - 27 m
StarTech.com Kabellose Präsentationsfernbedienung mit rotem Laserpointer - 27 m
StarTech.com Kabellose Präsentationsfernbedienung mit rotem Laserpointer - 27 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-41175470
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PRESREMOTE
EAN/GTIN:
     0065030872348
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter rot
Präsentation Clicker | Mac & Windows | Schieberegler und Lautstärkeregler | Batterien enthalten

Die drahtlose Präsentationsfernbedienung macht es Ihnen leicht, nahtlose Präsentationen abzuhalten - dank der Kombination aus intuitiver Bedienung und Laserpointer in einem kompakten Gesamtpaket.

Fesseln Sie Ihr Publikum

An Ihren Computer gebunden zu sein ist nicht unbedingt die effektivste Methode, eine Präsentation zu halten - vor allem nicht, wenn Sie versuchen, Ihr Publikum zu fesseln. Mit einer drahtlosen Reichweite von 27 m gibt Ihnen diese Präsentationsfernbedienung die Kontrolle darüber, was auf Ihrem Bildschirm zu sehen ist. So können Sie sich frei bewegen und gleichzeitig Ihre Präsentation steuern, ganz so, als wären Sie an Ihrem Computer.

Heben Sie Kernaussagen hervor

Mit dem integrierten roten Laserpointer ermöglicht es Ihnen die Präsentationsfernbedienung, die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf wichtige Informationen in Ihrer Präsentation zu lenken. Die Fernbedienung ist perfekt für den Folienwechsel bei PowerPoint-Präsentationen sowie für Websites und andere Dokumente geeignet, die Sie mit Ihrem Publikum teilen möchten.

Präsentieren Sie an jedem Ort

Die drahtlose Präsentationsfernbedienung besticht durch ihr schlankes, ergonomisches Design. Im Lieferumfang enthalten sind die benötigten Batterien sowie eine Transporttasche, was den Transport sicher und einfach gestaltet. Sie können den drahtlosen Stecker in der Präsentationsfernbedienung verstauen, wenn Sie diese nicht verwenden.

Der USB-Empfänger kann mit praktisch jedem Mac- oder Windows-Computer verwendet werden. Schließen Sie den Empfänger einfach an Ihr Notebook an und schon können Sie präsentieren.

Das Modell PRESREMOTE wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Halten Sie einen überzeugenden Vortrag und bewegen Sie sich frei im Raum dank der kabellosen Reichweite von bis zu 27 m
- Haben Sie die Kontrolle über Ihre Präsentation mit der intuitiven Tastenbedienung, die weder zusätzliche Software noch Treiber benötigt
- Lenken Sie mit dem integrierten Laserpointer die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf bestimmte Inhalte auf dem Bildschirm
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Receiver enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Laserklasse
2
Laserwellenkraft
1 mW
Wellenlängenbereich
650 - 670 nm
Zertifizierung
CE, FCC
Leistungen
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
27 m
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
180 g
Weitere Suchbegriffe: presenter, startech presenter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.