Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

disty Distybox 300 1880 - 1900 MHz Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
disty Distybox 300 1880 - 1900 MHz Graubraun
disty Distybox 300 1880 - 1900 MHz Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-41738643
Hersteller:
     disty communications
Herst.-Nr.:
     5000013
EAN/GTIN:
     4260047840021
Suchbegriffe:
Schnurlose Telefondose
Telefondose
telefondose
distybox300 ist die schnurlose Lösung zum Anschluss von analogen Endgeräten innerhalb der üblichen Reichweite Ihrer DECT/GAP Basisstation.
Sie wurde speziell für den Bereich Haushalt und kleine Büros entwickelt und
wird ganz einfach mit Hilfe eines analogen Telefons auf Ihre persönliche
Anwendung eingestellt. Entscheiden Sie über den Standort Ihrer Endgeräte
und seien Sie frei von Kabelverbindungen.

Anwendungsgebiete
Anschlussmöglichkeit an DECT/GAP Telefonanlage oder vorhandenes
schnurloses Telefon für beliebige analoge Endgeräte wie:
Fax, Telefon, Anrufbeantworter
Modem (bis 9600 bit/s

Lieferumfang
- distybox300
- Steckernetzteil, 230 V ~, 50 Hz
- Bedienungsanleitung
- Anschlussadapter (optional erhältlich)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Netzteil enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
140 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 75 %
Merkmale
Funkfrequenzbereich (RF)
1880 - 1900 MHz
RF Power
10 mW
Anzahl der Antennen
1
Produktfarbe
Graubraun
Wandmontage
Ja
Unterstützte Protokolle
ETSI
Plug
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.