Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur- und Mauskombination
>
Handgelenkauflage
>
Tastatur Handgelenkstütze
>
Artikel
StarTech.com Schreibtisch Tastaturablage - Verstellbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-42895187
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
KBTRAYADJ
EAN/GTIN:
0065030875158
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Arbeiten Sie mit dieser einfach zu verstellenden ergonomischen Tastaturschublade mit mehr Komfort
Diese Tastaturablage für den Schreibtisch entlastet Ihre Handgelenke und Arme und bringt so mehr Komfort in Ihren Arbeitstag. Zudem schafft sie wertvollen Platz auf dem Schreibtisch.
Geräumiges und stabiles Design
Das geräumige Design der Tastaturablage (670 mm Breite x 255 mm Tiefe) bietet Ihnen reichlich Platz für Ihre Tastatur und Maus. Ihre hochwertige Konstruktion mit 2 kg Tragkraft bietet eine stabile Plattform, die nicht vibriert, wenn Sie tippen.
Maximaler Komfort dank großer Bewegungsfreiheit
Das ergonomische Design dieser einstellbaren Tastaturablage, zu der eine integrierte Handballenauflage gehört, bietet große Bewegungsfreiheit zur Reduzierung von Unannehmlichkeiten und Arbeitsunfällen. Sie können damit Ihre Position für eine bequeme Arm- und Schulterhaltung beim Tippen anpassen, wodurch Sie Ihre Produktivität während Ihres gesamten Arbeitstags verbessern.
Stellen Sie die Höhe Ihrer Tastaturablage einfach nach oben oder unten in einem Einstellungsbereich von bis zu 170 mm ein. Um Ihre ideale Position zu finden, können Sie die Tastaturablage von Ihrem Schreibtisch aus hineinschieben oder herausziehen. Drehen Sie für zusätzlichen Komfort den seitlichen Knopf, um die Tastaturablage in einem Bereich von +15°/-15° zu neigen. Sie können Ihre Tastaturablage sogar in einem Schwenkbereich von +20°/-20° nach links oder rechts schwenken.
Mehr Platz auf dem Schreibtisch
Die Tastaturablage für den Schreibtisch schafft Platz auf Ihrer Arbeitsoberfläche. Dank des Designs mit Schienen können Sie sie mit einer Auszugslänge von bis zu 320 mm unter Ihren Schreibtisch schieben, wenn Sie sie nicht nutzen.
Die KBTRAYADJ wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
The StarTech.com Advantage
- Minimale Belastung für Ihre Arme dank dieser ergonomischen Tastaturablage mit Handballenauflage
- Großzügiges Design, 670 mm (B) x 255 mm (T)
- Stabile Plattform mit 2 kg Tragkraft
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl von Schrauben
16
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
782 mm
Tiefe
670 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
5000 g
Tastaturablage (B x T)
67 x 255 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schwenkarm
Ja
Swivel Winkel
20 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Tastaturablage
Ja
Rahmenmaterial
Kunststoff, Stahl
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94038900
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
693 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
5400 g
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Sitz- und Steharbeitsplätze für Desktop-PCs
Weitere Suchbegriffe:
Tastatur- und Mausablage
,
Tastaturauszug
,
Tastatureinschub
,
Tastaturplatte
,
Tastaturschublade
,
Tastaturablage
,
Tastaturhalterung
,
ergonomische Tastatur
,
tastaturablage schwarz
,
startech tastaturablage
,
tastaturhalterung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 66,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com 3 Monitor Schreibtischhalterung - Ergonomischer VESA Monitorarm für 3 Monitore bis zu 27" - Gelenkig, höhenverstellbar - Neig/Schwenk/Drehfunktion - Schreibtischkle...
StarTech.com
ARMTRIO
ab € 168,65*
Zubehör
StarTech.com Dreifach Monitorhalterung - Schwenkbar
StarTech.com
ARMBARTRIO2
ab € 192,58*
Zubehör
StarTech.com Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough
StarTech.com
ARMSLIMDUO
ab € 175,97*
Zubehör
StarTech.com Dual Monitorhalterung - Vertikal
StarTech.com
ARMDUALV
ab € 78,08*
Zubehör
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com
ARMDUAL
ab € 143,30*
Zubehör
StarTech.com Dual-Monitorhalter
StarTech.com
ARMBARDUO
ab € 90,71*
Zubehör
StarTech.com Dual-Monitorhalter - Vertikal
StarTech.com
ARMBARDUOV
ab € 90,74*
Zubehör
StarTech.com Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
StarTech.com
ARMDUAL30
ab € 226,93*
Zubehör
StarTech.com Laptopständer - Verstellbar
StarTech.com
LTRISERP
ab € 20,08*
Zubehör
StarTech.com Monitor Halterung - Verstellbar - für Bildschirme bis 34" (14kg) - Premium VESA-Monitorarm - Tischklemme oder Tischlochmontage - Silber
StarTech.com
ARMPIVOT
ab € 71,61*
Zubehör
StarTech.com Monitor Ständer mit Schublade - Höhenverstellbar - Groß
StarTech.com
MONSTADJDL
ab € 30,72*
Zubehör
StarTech.com Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar
StarTech.com
ARMUNONB
ab € 118,52*
Zubehör
StarTech.com Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung
StarTech.com
ARMSLIM
ab € 132,35*
Zubehör
StarTech.com Monitorhalterung für einen einzelnen Monitor - Hochbelastbare Monitorarm für bis zu 34"(8kg) VESA kompatible Bildschirme - höhenverstellbar mit Tischklemme/Durchfüh...
StarTech.com
ARMPIVOTV2
ab € 53,31*
Zubehör
StarTech.com Monitorhalterung für VESA kompatible Bildschirme bis zu 34" und 8 kg - Gelenkige Halterung für einzelnen Monitor - höhenverstellbar mit Tischklemme/Durchführung - S...
StarTech.com
ARMPIVOTB
ab € 58,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen