Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Sony


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Sony
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Sony
Artikel-Nr.:
     478-2708731
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2708731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
Xperia M C1904 / C1905
Schutzfunktion
Kratzresistent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 3,57*
€ 6,84*
6 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 8,32*
5 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 11,10*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,84*
€ 8,14
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,94*
€ 7,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,58*
€ 6,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,37*
€ 6,39
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,22*
€ 6,21
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,86*
€ 5,78
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,72*
€ 5,62
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,58*
€ 5,45
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,45*
€ 5,30
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,57*
€ 4,25
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3808731
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.