Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal HT3108 Mixer Handmixer 300 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal HT3108 Mixer Handmixer 300 W Schwarz
Tefal HT3108 Mixer Handmixer 300 W Schwarz
Tefal HT3108 Mixer Handmixer 300 W Schwarz
Tefal HT3108 Mixer Handmixer 300 W Schwarz
Tefal HT3108 Mixer Handmixer 300 W Schwarz
Tefal HT3108 Mixer Handmixer 300 W Schwarz
Tefal HT3108 Mixer Handmixer 300 W Schwarz
Tefal HT3108 Mixer Handmixer 300 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-49095968
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     HT3108
EAN/GTIN:
     3016661149078
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Schwarz
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Eject Knopf
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Energie
Leistung
300 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
1317 g
Lieferumfang
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
211 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
1020 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.