Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu
Artikel-Nr.:
     CIDE3-515823
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MU12MF
EAN/GTIN:
     795327451320
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung
Vergrößern Sie die Entfernung zwischen PC und Lautsprechern um bis zu 3,6 m

Das 3,6 m lange PC-Lautsprecherverlängerungskabel MU12MF wird an den 3,5-mm-Audio-Ausgang eines Computer oder Laptop angeschlossen, sodass Sie die Entfernung zwischen PC und Lautsprecher um bis zu 3,6 m erweitern können.

Dieses 3,5-mm-Audioverlängerungskabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Stellen Sie Ihren Receiver/Verstärker weitere 3,6 m entfernt von Computer oder mobilem Audiogerät entfernt auf
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
45.5 g
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
50.5 g
Merkmale
Kabellänge
3.7 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBAU
ab € 347,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.