Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X11SDV-16C-TP8F-O Motherboard System auf Chip Flex-ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-51623735
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SDV-16C-TP8F-O
EAN/GTIN:
     672042323999
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Technische Details
Formfaktor
Flex ATX
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
IPMI2.0, KVM with dedicated LAN, Watchdog
Merkmale
Motherboardformfaktor
Flex-ATX
Motherboard Chipsatz
System auf Chip
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
Plug
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
16GB, 32GB, 64GB, 128MB
Unterstützte LRDIMM Modulkapazität
16GB, 32GB, 64GB
Unterstützte LRDIMM Uhr Geschwindigkeiten
2133,2400,2666 MHz
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
16GB, 32GB, 64GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
768 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2600 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
228.6 mm
Tiefe
184.2 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
12
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: mainboard flexatx, mainboard, supermicro mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.624,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.821,64*
€ 3.357,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.796,85*
€ 3.328,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.711,15*
€ 3.226,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.660,53*
€ 3.166,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.624,59*
€ 3.123,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.