Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 037077 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 037077 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 1 Stück(e)
Mobilis 037077 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-54445000
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     037077
EAN/GTIN:
     3700992510804
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab Active 2
Maximale Bildschirmgröße
8 Zoll
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Härte
6H
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Matt
Einfache Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.