Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOWI 560-06 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztraktor


Menge:  Paket  
Produktinformationen
GOWI 560-06 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztraktor
GOWI 560-06 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55007384
Hersteller:
     Gowi
Herst.-Nr.:
     560-06
EAN/GTIN:
     9002289560061
Suchbegriffe:
Spielzeug Bagger
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztraktor
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
340 mm
Länge (mm)
820 mm
Gewicht
2820 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,10*
€ 66,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,78*
€ 66,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,15*
€ 62,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,13*
€ 60,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,51*
€ 58,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,68*
€ 50,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.