Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Henri Matisse Buch Hardcover 64 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Henri Matisse Buch Hardcover 64 Seiten
ISBN Henri Matisse Buch Hardcover 64 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55061302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783791383927
EAN/GTIN:
     9783791383927
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Anzahl der Seiten
64 Seiten
Veröffentlicher
Prestel
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
12/12/2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783791383927
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
184.1 mm
Höhe
228.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.