Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Cy Twombly Buch Taschenbuch 180 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Cy Twombly Buch Taschenbuch 180 Seiten
ISBN Cy Twombly Buch Taschenbuch 180 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55061513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783829607629
EAN/GTIN:
     9783829607629
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Anzahl der Seiten
180 Seiten
Veröffentlicher
Schirmer Mosel
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
24/10/2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783829607629
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
245.5 mm
Höhe
342.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.