Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Cy Twombly Buch Taschenbuch 280 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Cy Twombly Buch Taschenbuch 280 Seiten
ISBN Cy Twombly Buch Taschenbuch 280 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55069243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783829604864
EAN/GTIN:
     9783829604864
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Geschrieben von
Nicola Del Roscio
Anzahl der Seiten
280 Seiten
Veröffentlicher
Schirmer Mosel
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
18/08/2012
International Standard Book Number (ISBN)
9783829604864
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
259.1 mm
Höhe
350.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.