Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Cy Twombly Buch Taschenbuch 120 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Cy Twombly Buch Taschenbuch 120 Seiten
ISBN Cy Twombly Buch Taschenbuch 120 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55082273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783829608251
EAN/GTIN:
     9783829608251
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Geschrieben von
Heiner Bastian
Anzahl der Seiten
120 Seiten
Veröffentlicher
Schirmer Mosel
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
28/11/2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783829608251
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
241.3 mm
Höhe
292.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.