Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port HDMI KVM Switch - 4K 30Hz - zwei Displays


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port HDMI KVM Switch - 4K 30Hz - zwei Displays
StarTech.com 4 Port HDMI KVM Switch - 4K 30Hz - zwei Displays
StarTech.com 4 Port HDMI KVM Switch - 4K 30Hz - zwei Displays
StarTech.com 4 Port HDMI KVM Switch - 4K 30Hz - zwei Displays
StarTech.com 4 Port HDMI KVM Switch - 4K 30Hz - zwei Displays
StarTech.com 4 Port HDMI KVM Switch - 4K 30Hz - zwei Displays
StarTech.com 4 Port HDMI KVM Switch - 4K 30Hz - zwei Displays
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55083565
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DHD4KU
EAN/GTIN:
     0065030840095
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Mit diesem 4K HDMI KVM mit Dual-Monitor-Unterstützung können Sie vier HDMI-Computer mit einer Maus, Tastatur und zwei Monitoren mit bis zu 4K bei 30 Hz steuern

Mit diesem HDMI KVM-Switch mit 4 Ports können Sie vier HDMI-Computer mit einer Maus, Tastatur und einem Monitor mit bis zu 4K 30 Hz steuern. Der KVM bietet auch 3,5-mm-Audio und einen integrierten USB 3.0-Hub mit 2 Ports.

4K bei 30 Hz UHD-Dual-Display

Dank Unterstützung für 4K-30-Hz-Auflösungen (Ultra HD) kann dieser KVM-Switch zwei HDMI-Displays mit kristallklarer Qualität betreiben, wodurch er ideal für grafische Anwendungen geeignet ist, die UHD-Unterstützung benötigen.

Bequeme und kosteneffiziente USB 3.0-Peripherie-Freigabe

Dieser KVM-Switch mit 4 Ports umfasst zwei USB 3.0-Ports sowie vier HID-Tastatur- und -Maus-Ports, damit Sie Peripheriegeräte zwischen jedem Computer freigeben und so Kosten für separate Geräte vermeiden können. Der USB 3.0-Hub schaltet Ihre verbundenen Geräte automatisch zum ausgewählten Computer um - so müssen Sie sich nicht damit herumschlagen, Peripheriegeräte zu trennen und neu anzuschließen.

Vollständige Multimedia-Unterstützung

Zusammen mit der Dual-UHD-Videounterstützung bietet dieser KVM-Switch zusätzliche bidirektionale 3,5-mm-Audio-Ports mit zwei Kanälen. Mit dieser unabhängigen analogen Audiofunktion können Sie Ihre analogen Audiogeräte wie Lautsprecher oder Mikrofone zwischen jedem Ihrer verbundenen Computer freigeben - so erhalten Sie auf Ihren Systemen vollständige Multimediakontrolle.

Der SV431DHD4KU wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Hochauflösende Videoqualität mit Unterstützung für zwei 4K-Displays bei 30 Hz
- Zwei integrierte USB 3.0-Ports und unabhängige HID-Tastatur/-Maus-Ports
- Keine Software oder Treiber erforderlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
124 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
1800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
1200 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
168000 h
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Externes Netzteil
Ja
Kompatible Steckertypen
AU, EU, JP, UK, US
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Scanning interval
3,8,15,30 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
10
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
6
USB-Stecker
USB Typ-A
Kopfhörerausgänge
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 571,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,15*
€ 716,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,95*
€ 711,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,50*
€ 707,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,61*
€ 700,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,36*
€ 679,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.