Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FireAngel ST-622 Rauchmelder Optischer Melder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FireAngel ST-622 Rauchmelder Optischer Melder
FireAngel ST-622 Rauchmelder Optischer Melder
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55091995
Hersteller:
     FireAngel
Herst.-Nr.:
     ST-622
EAN/GTIN:
     816317002275
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
ABS
Warnung Dezibel
85 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
3 V
Akku-/Batteriespannung
3 V
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Zertifikate
Zertifizierung
BS EN 14604: 2005 +AC:2008
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
4 - 38 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130 mm
Breite
130 mm
Tiefe
34 mm
Gewicht
155 g
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder fireangel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.