Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SS0996FD Safe Bodensicher 47 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix SS0996FD Safe Bodensicher 47 l Grau
Phoenix SS0996FD Safe Bodensicher 47 l Grau
Phoenix SS0996FD Safe Bodensicher 47 l Grau
Phoenix SS0996FD Safe Bodensicher 47 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55226682
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     SS0996FD
EAN/GTIN:
     5032548002883
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Lesegerät für den Fingerabdruck
Fassungsvermögen
47 l
Sperren
Ja
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
480 mm
Innenmaße (B x T x H)
328 x 323 x 448 mm
Gewicht
54000 g
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, einwurftresor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,25*
€ 886,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,70*
€ 873,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 730,12*
€ 868,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,46*
€ 838,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 702,16*
€ 835,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,99*
€ 813,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,53*
€ 756,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0998F
ab € 1.006,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.