Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 140066575 Lichtspot Einbaustrahler LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 140066575 Lichtspot Einbaustrahler LED F
OPPLE Lighting 140066575 Lichtspot Einbaustrahler LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55229305
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140066575
EAN/GTIN:
     6945730430687
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Modul
led einbauleuchte opple lighting
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
28 mm
Durchmesser
191 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
16 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
1400 lm
Strahlungswinkel
150 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
16 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
30000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
20000 h
Weitere Suchbegriffe: led modul, led modul weiss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
140060553
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.