Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 140066205 Lichtspot Einbaustrahler LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 140066205 Lichtspot Einbaustrahler LED F
OPPLE Lighting 140066205 Lichtspot Einbaustrahler LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55229308
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140066205
EAN/GTIN:
     6945730415073
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Modul
led einbauleuchte opple lighting
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
29 mm
Durchmesser
228 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
22 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
2000 lm
Strahlungswinkel
150 °
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
22 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
30000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
20000 h
Weitere Suchbegriffe: led modul, led modul weiss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.