Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-B302-195 Herst.-Nr.: DP-UB9004EG-K EAN/GTIN: 5025232878840 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie den besten Panasonic Player aller Zeiten! Modernste Prozessortechnik bringt jedes noch so kleine Detail mit hoher Farbvielfalt, extremer Natürlichkeit und atemberaubenden Kontrast auf Ihren 4K Fernseher - ganz egal, ob von Ultra HD Blu-ray Disc oder 4K Video-on DemandAngeboten. Mit Multi-HDR unterstützt der UB9004 alle gängigen HDR-Formate und optimiert zusätzlich die Darstellung auf jedem TV. Hochwertige Audio-Schaltungen und Anschlüsse, wie sie sonst nur in High End Audio-Systemen zum Einsatz kommen, garantieren eine atemberaubende Musik- und Filmtonwiedergabe. Tauchen Sie ein in einzigartiges Home Entertainment.
- Eindrucksvolle 4K Bildqualität mit dynamischer HDR Optimierung, HDR10+ und Dolby Vision - THX Zertifizierung für ein Filmerlebnis auf höchstem audiovisuellen Niveau - Ultra HD Blu-ray Wiedergabe und vielseitige Auswahl an 4K Streaming Diensten wie Netflix, YouTube und Amazon - Hochwertige Audiosektion mit separatem Stromschaltkreis leistungsfähiger D/A-Wandler, Stereo XLRund vergoldete 7.1 Analog-Ausgänge - Solides Aluminium Chassis (7,8kg) für einzigartiges Klangverhalten und elegantes Design - Bequeme Steuerung über die Fernbedienung oder einen externen Sprachassistenten (Google Assistant oder Alexa) Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Video | Video Hochskalierung | Ja | | HD-Typ | Full HD | | Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL | | Deep Colour-Unterstützung | Ja | | Network streaming services unterstützt | Netflix, YouTube | | x.v. Farbunterstützung | Ja | Audio | Eingebaute Audio-Decoder | DSD, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD | | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja | Speichermedium | Playback Disk-Formate | Blu-Ray-Video, CD-Audio, CD Video, DVD-Video | | Playback-Disk Typ | BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW | | Kompatible Speicherkarten | SD | | Integrierter Kartenleser | Ja | Technische Details | Gerätetyp | Blu-Ray-Player | | 3D | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Anzahl | 1 | | Bildqualitätsanpassung | Helligkeit | | BD-Live | Ja | | 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja | | Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja | Dateiformate | Unterstützte Videoformate | AVCHD, H.264, HEVC, MKV, MP4, MPEG2-TS | | Unterstützte Audioformate | AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, WAV, WMA | | Unterstützte Bildformate | JPEG, MPO | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | WLAN | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | | Digital Audio-Ausgang (koaxial) | 1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | TV-Tuner | TV Tuner integriert | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 430 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 84 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 885,56* | € 955,87* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 942,81* | € 1.022,55* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 984,11* | € 1.063,27* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 980,06* | € 1.063,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 992,09* | € 1.075,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|