Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn Aegis Secure Key 3NX USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apricorn Aegis Secure Key 3NX USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn Aegis Secure Key 3NX USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn Aegis Secure Key 3NX USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn Aegis Secure Key 3NX USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn Aegis Secure Key 3NX USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn Aegis Secure Key 3NX USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn Aegis Secure Key 3NX USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55363278
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     ASK3-NX-16GB
EAN/GTIN:
     708326914642
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.4 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
22 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
77 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
72 MB/s
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2
Hardwareverschlüsselung
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten
12
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.