Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MQGJ2ZM 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MQGJ2ZM 1 m Weiß
Apple MQGJ2ZM 1 m Weiß
Apple MQGJ2ZM 1 m Weiß
Apple MQGJ2ZM 1 m Weiß
Apple MQGJ2ZM 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55372452
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQGJ2ZM/A
EAN/GTIN:
     190198496263
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Verbinde dein iPhone, dein iPad oder deinen iPod mit Lightning Connector mit deinem USB‑C oder Thunderbolt 3 (USB‑C) fähigen Mac zum Synchronisieren und Aufladen.

Du kannst dieses Kabel auch mit einem Apple 29W, 30W, 61W oder 87W USB‑C Power Adapter verwenden, um dein iOS Gerät zu laden, und beim iPhone 8, iPhone 8 Plus oder iPhone X sowie bei ausgewählten iPad Pro Modellen sogar die Schnellladefunktion nutzen.
Mit folgenden Computern kompatibel:

12" MacBook, 13" MacBook Pro – Thunderbolt 3 (USB‑C), 15" MacBook Pro – Thunderbolt 3 (USB‑C), 21,5" iMac – Thunderbolt 3 (USB‑C), 27" iMac – Thunderbolt 3 (USB‑C); iMac Pro
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.