| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-55375291 Herst.-Nr.: 86415 EAN/GTIN: 4043619864157 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet werden. Der Stecker lässt sich werkzeugfrei und zeitsparend an verschiedene Kabeltypen montieren. Weitere Informationen: Technische Details | Technologie | Cat.5e | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 18 x 52.8 x 15 mm | Merkmale | Stecker | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |