Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG 8686.60 Trinkflasche Tägliche Nutzung 500 ml Kunststoff Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG 8686.60 Trinkflasche Tägliche Nutzung 500 ml Kunststoff Aqua-Farbe
SIGG 8686.60 Trinkflasche Tägliche Nutzung 500 ml Kunststoff Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55473018
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8686.60
EAN/GTIN:
     7610465868669
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
KINDER TRINKFLASCHE VIVA ONE
Alle lieben Einhörner - SIGG auch! Diese hochwertige, wiederverwendbare VIVA-Trinkflasche besteht aus transparentem Polypropylen, so dass man immer sieht, wie viel (oder wenig) man schon getrunken hat. Alle Materialien sind recycelbar und frei von Schadstoffen, wie zum Beispiel BPA, östrogenaktiven Substanzen und Phthalaten – für einen sicheren Trinkgenuss. Der innovative ONE-Verschluss macht die Flasche nochmal besonders komfortabel: Tragen, öffnen, trinken, schliessen und sichern funktionieren bequem mit einer Hand. Auf zu neuen Abenteuern!
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
212 mm
Durchmesser
73 mm
Gewicht
128 g
Merkmale
Volumen (ml)
500 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Material
Kunststoff
Zielgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Leckdicht
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Färbung
Abbildung
Themenwelt
Unicorn
Ursprungsland
Schweiz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.