Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik LDF 5 ac Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-56741683
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBLDFG-5ACD
EAN/GTIN:
     4752224001429
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
256 MB
Installiertes Betriebssystem
RouterOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
9 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
84 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
5.15 - 5.875 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
Übermittlungsleistung
18 dBmW
Empfängersensitivität
-96, -80, -75, -70
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
10 - 28 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.