Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691642TTS.1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691642TTS.1 Rack Zubehör
EFB Elektronik 691642TTS.1 Rack Zubehör
EFB Elektronik 691642TTS.1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-58031901
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691642TTS.1
EAN/GTIN:
     4049759108540
Suchbegriffe:
Prozessregler
Rack Zubehör
rack zubehör
Steuerung eines Lüfters bei Übertemperatur (über Relais 1)
Zuschalten eines weiteren Lüfters bei Übertemperatur (über Relais 2)
Steuerung einer Heizung bei Untertemperatur (über Relais 1)
Zuschalten eines Lüfters bei Übertemperatur (über Relais 2)
Digitale Temperaturanzeige (Ist-Wert)
Messbereich: -40°C bis +90°C
Ausgänge: 2 Relais, potentialfrei, programmierbar (250 V AC / 2 A)
Schalttemperaturen für jedes Relais frei programmierbar
Anzeige der geschalteten Relais im Display
Sensortyp: Diode, Kabellänge 3 m
Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
Anschluss über rückseitige Schraubterminals
Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang): Netzleitung Euro-Open End mit Aderendhülsen Art.-Nr. EK502AE.x
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
70.5 mm
Höhe
44.45 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Kabellänge
3 m
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.